Télécommande murale extra plate 4 touches Radio Zigbee intégrant une sonde de température
Description
Disponible en 2,4 et 8 touches les télécommandes UP permettent d'emporter sont point de commande avec soit sur un porte clé. Le lanceur de scénario (TLC1-UP) et le galet (GALET4-UP) ont une vocation plus sédentaire et embarquent en supplément un capteur de température.
Sur l'ensemble des TLM, la led de couleur bleue permet de les différencier des version YOKIS POWER.
Avantages
•Emetteur multi usages
•Quatre canaux
•Capteur de température intégré
•Permet de piloter directement un ensemble de produits UP et Zigbee
•Eviter d'avoir à sortir son smartphone et lancer une app pour lancer un scénario
Des émetteurs multi-fonctions
En dehors de la gamme UP, les télécommandes Zigbee sont souvent limitées à un seul usage (éclairage, ouvrant, variation). Cette limitation est due à la nature du protocole Zigbee. Pour qu'une télécommande soit multi-usage, elle doit connaître tous les clusters possibles et être capable de communiquer avec plusieurs
dispositifs cibles. Cependant, les produits Zigbee ont généralement une mémoire limitée, ce qui rend difficile la gestion de tous les clusters nécessaires pour une communication multi-usage. Notre nouvelle gamme d'émetteurs UP surpasse cette limitation grâce à une capacité de mémoire considérablement accrue. Cela
signifie que les télécommandes peuvent être utilisées avec plusieurs type d'actionneurs simultanément offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation.
Des émetteurs vraiment mobiles
Les télécommandes Zigbee classiques ont un problème majeur dans leur utilisation en dehors du réseau. Lorsqu'une télécommande Zigbee se trouve en dehors du réseau, sa pile se décharge rapidement car elle continue à chercher un réseau. De plus, il faut environ 5 secondes pour qu'elle se reconnecte au réseau, ce qui
n'est pas acceptable pour des applications nécessitant une réponse rapide.
Avec la gamme UP nous apportons une solution à ces problèmes grâce à l'intégration d'une technologie unique. Cette technologie permet d'optimiser la consommation d'énergie lorsque la télécommande se trouve en dehors du réseau évitant la décharge de la pile. De plus, cette technologie permet une reconnexion immédiate
au réseau dès que la télécommande se trouve à nouveau dans la portée d'un réseau. ce qui permet enfin l'utilisation de télécommande vraiment mobile dans une installation Zigbee.
Autonomie en hausse
Au delà du Zigbee, la technologie UP permet de réduire significativement la consommation de l'ensemble des émetteurs. Les produits UP peuvent fonctionner plus longtemps avec une même CR2032, ce qui limite la consommation des coûts d'exploitation pour l'utilisateur final et minimise l'impact des produits sur
l'environnement.
Un nouveau mode d'appairage
Le ZLL, ou Zigbee Light Link, est un protocole de communication dédié aux applications d'éclairage et de contrôle de l'éclairage. Il facilite considérablement le paramétrage des produits en permettant de les connecter rapidement et facilement sans avoir à configurer manuellement les réseaux et les adresses. Il est
disponible sur l'ensemble de la gamme UP, ce qui simplifie encore plus l'utilisation et l'installation des produits connectés.
La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s'adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l'application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.
Yokis up
pour voir vos prix et les stocks
adapté à un variateur
adapté pour interrupteur
émetteur mural
matériau
convient pour un détecteur de mouvement
adapté à un commutateur de store vénitien
avec émetteur manuel
avec télécommande
couverture
Nbre de canaux
couleur
Type de pose
transmission de signal
Gamme
Code Douane
Multiple de vente