Commande sans fils pour ajout de 2 scènes de vie Lever/Coucher pour installation connectée dooxie with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaque de finition, livrée avec pile
Scénarios Lever/Coucher personnalisables de puis l'App. Home + Control
Voyant LED avec indicateur de batterie faible
Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
La commande lever/coucher sans fils est équipée d'un voyant LED - Il est utile lors de l'installation et émet un flash rouge à l'appui lorsque la batterie est faible
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet
Dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Dooxie with netatmo
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
longueur de code (bit)
avec codeur radio
avec émetteur radio manuel
fréquence radio
couvercle de protection du clavier
contact à poussoir radio en saillie
contact à poussoir radio encastré
nombre de commandes
système Rollingcode
couverture
Alimentation
Multiple de vente
Code Douane
Gamme