Contrôleur Habitat EC2M modulaire 5 modules
Le module energeasyconnect DIN Rail CU permet de connecter un module radio energeasyconnect DIN Rail afin de piloter vos
équipements.
Aucun protocole de communication n’est intégré au contrôleur, il doit être associé aux modules concernés par l’installation à
laquelle il se rattache.
Caractéristiques techniques :
- Consommation en fonctionnement normal : 5V 500mA (0.5A), nécessite l’alimentation modulaire RXC AL001
- Température d’utilisation -10°C à 40°C
- Dimensions (L x l x h) 27 x 90 x 58 mm
Energeasyconnect
Compatible Energeasy connect
supporte le protocole ZigBee
supporte le protocole IO Homecontrol
mode de connexion internet
nombre de ports RJ45
nombre de ports USB
nombre de modules
Type de pose
Gamme
Multiple de vente