Détecteur de présence connectable Light Up - circuit en DALI, multicast pour cde 3 zones d'éclairage - spécial bureaux / espaces de travail.Livré complet, fixation encastrée plafond (fixation saillie plafond avec cadre réf. 048580 en opt.)
Détection infrarouge Haute Performance
Pour la commande de plusieurs zones d'éclairage (multicast : 2 zones en variation + 1 zone en On/Off)
Dérogation manuelle via une commande filaire ou sans fils sans pile Self-e
Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle) -
Connectable nativement en Zigbee au contrôleur GTB AREA MANAGER (réf.0 485 84)
Pilotage de l'éclairage en variation DALI / DALI 2
Fonctionnement possible en maître-esclave sans fils (communication Zigbee entre les détecteurs)
Light Up est une gamme de capteurs évolutive et riche en fonctionnalités, qui va de l'optimisation de l'éclairage à la collecte de données. Grâce à la détection de présence et d'activité et à la collecte de données environnementales (bruit, niveaux de COV (composés organiques volatiles), humidité, température), elle contribue à améliorer le bien-être du personnel et la performance énergétique des bureaux. Les détecteurs ne portent pas atteinte à la vie privée car ils ne sont pas dotés de reconnaissance faciale. Faciles à installer et à régler, ils s'adaptent de manière transparente aux conditions changeantes pour fournir un éclairage optimal. Les détecteurs Light Up participent aux atteintes des objectifs prévus dans les décrets tertiaire et BACS (Building Automation and Control System). Ils sont compatibles avec le système d'Area Manager WEOZ TM et les données collectées peuvent être partagées avec les gestionnaires de bâtiments et les fournisseurs de services tiers.
Light up
pour voir vos prix et les stocks
Adapté à un montage au plafond
certifié DALI-1
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
finition de la surface
spécial animaux
transparent
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
champ de détection de diamètre au sol
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
Largeur
Couleur
Type de pose
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
Diamètre raccord
Nbre de canaux
profondeur d'encastrement
protection au ras du mur
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane