Détecteur multi-capteurs d'activités Light Up

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • Portée maxi de détection à H=2,5 8 m
  • Modèle type détecteur de présence
ICON

Détecteur multi-capteurs : comptage de personnes, mesure :luminosité, température, humidité, niveau sonore & qualité d'air - Pour les services du bâtiment. Alim. PoE.Complet fix.encastrée plafond (fix.saillie avec cadre réf.048580 en opt.)

 
 

Détails du produit

Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle)
6 fonctions intégrées en un seul détecteur (comptage de personnes, qualité d'air intérieur, température, humidité, niveau sonore et luminosité)
Comptage de personne non-intrusif basé sur l'imagerie thermique
Alimentation et communication en PoE
Light Up est une gamme de capteurs évolutive et riche en fonctionnalités, qui va de l'optimisation de l'éclairage à la collecte de données. Grâce à la détection de présence et d'activité et à la collecte de données environnementales (bruit, niveaux de COV (composés organiques volatiles), humidité, température), elle contribue à améliorer le bien-être du personnel et la performance énergétique des bureaux. Les détecteurs ne portent pas atteinte à la vie privée car ils ne sont pas dotés de reconnaissance faciale. Faciles à installer et à régler, ils s'adaptent de manière transparente aux conditions changeantes pour fournir un éclairage optimal. Les détecteurs Light Up participent aux atteintes des objectifs prévus dans les décrets tertiaire et BACS (Building Automation and Control System). Ils sont compatibles avec le système d'Area Manager WEOZ TM et les données collectées peuvent être partagées avec les gestionnaires de bâtiments et les fournisseurs de services tiers.

Light up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

Adapté à un montage au plafond

Oui

certifié DALI-1

Non

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Non

angle de détection horizontal

0...360 °

angle de détection vertical

0...160 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

largeur de portée max.

8 m

commande auxiliaire possible

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

Matériau

plastique

transparent

Non

commutateur de sélection

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

Largeur

103 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Portée maxi de détection à H=2,5

8 m

Qualité du matériau

thermoplastique

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

68 mm

Nbre de canaux

0

profondeur d'encastrement

23.1 mm

protection au ras du mur

Non

Profondeur

157 mm

Hauteur

47.1 mm

Modèle type

détecteur de présence

Info produit

Gamme

Light up

Multiple de vente

1

Code Douane

90328900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.