Interrupteurs à récupération d'énergie pour le contrôle de l'éclairage sans fil - disponibles en quatre finitions différentes, conception en option dans les Frames existants utilisant 55 x 5. Caractéristiques du produit: Interrupteur certifié Zigbee avec technologie de récupération d'énergie. Contrôle On/Off / luminosité / température de couleur plug & play sans avoir besoin de configurer dans l'application. Convient aux cadres existants utilisant 55 x 55 mm. Avantages du produit: Interrupteur de récupération d'énergie pour le contrôle de la lumière, permet un placement libre. Faible entretien par rapport aux interrupteurs alimentés par batterie ou sur secteur. Réglage individuel du niveau de luminosité et des scènes personnalisées. Disponible en blanc, anthracite et noir. Compatible avec les systèmes de gestion d'éclairage LEDVANCE DIRECT EASY ou VIVARES ZIGBEE. Zones d'application: Espaces de bureaux ouverts. Salles de réunion, de stockage et de pause. Salles de classe. Escaliers. Maison intelligente. Technique / Accessoires: Grand élément de commande pour deux affectations de commutateurs inclus. Pastilles adhésives double face pour fixation sur surfaces lisses incluses.
DIRECT EASY est un système de gestion de l'éclairage sans fil, simple, pratique et intelligent. Grâce à son application smartphone très intuitive, la mise en service est ultra rapide (via Bluetooth et Zigbee). Aucun contrôleur ou accès à internet n'est nécessaire, ce qui permet de s'adapter facilement aux contraintes d'installation. Idéal pour passer d'une solution ON/OFF basique à un système de gestion complet, DIRECT EASY gère les fonctions ON/OFF, Gradation, Variation de blanc et de couleur, Mémorisation de Scènes, ainsi que la détection de présence et luminosité.Créez une Zone, appairez les luminaires et composants d'un simple geste, et le système est déjà opérationnel ! Les produits, tous préréglés et prêts à l'emploi, disposent également de réglages personnalisables.Retrouvez une large gamme de luminaires et de composants DIRECT EASY : détecteurs de présence et de luminosité, variateurs manuels, interrupteurs cinétiques fonctionnant sans fil ni pile, ainsi que des rubans LED pour égayer vos espaces. Le fonctionnement automatique du système via les détecteurs génère d'importantes économies d'énergie, tandis que les possibilités d'actions manuelles permettent d'adapter l'éclairage à une situation particulière.Oui ! DIRECT EASY, c'est aussi simple et pratique !
Direct easy