Emetteur 2 Canaux Radio Power Antenne Extérieure

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de canaux 2
  • transmission de signal radio-fréquence (RF)
  • Type de pose encastré
ICON

EMETTEUR 2 CANAUX POWER ANT. EXT.

 
 

Détails du produit

Émetteur Radio Encastrables 2 Canaux Gamme Radio POWER avec antenne extérieure, compatible avec tous les récepteurs Radio Yokis et permettant d'utiliser l'appareillage de votre choix. Raccordé à un contacteur de porte ou de fenêtre, cet émetteur peut être utiliser comme détecteur d'ouverture avec retour d'information.

Radio power

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

Compatible Energeasy connect

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien

Oui

avec émetteur manuel

Oui

Matériau

plastique

convient pour un détecteur de mouvement

Oui

avec télécommande

Oui

Nbre de canaux

2

adapté à un variateur

Oui

adapté pour interrupteur

Oui

émetteur mural

Oui

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

Couleur

vert

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Radio power

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.