Interrupteur avec Neutre connecté dooxie with Netatmo sans plaque blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • commande auxiliaire possible Oui
  • type de charge universel et LED
  • Type de pose encastré

Interrupteur filaire connecté avec Neutre avec option variateur dooxie with Netatmo 150W LED compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaque de finition

 
 

Détails du produit

Puissance : 150W maximum, toutes charges dont LEDs - Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App.
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'application
Equipé d'une entrée auxiliaire par bouton poussoir mécanique
Utilise la technologie Zigbee 3.0, fiable et sûre
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet

Dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Dooxie with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Dooxie with netatmo

Interrupteur électronique

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Compatible IFTTT

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

puissance de commutation

0...150 W

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

Type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

type de charge

universel et LED

Qualité du matériau

thermoplastique

fréquence

50...60 Hz

Nbre de canaux

1

Calibre

0.7 A

Traitement de surface

non traité

Modèle type

Tronic

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.