Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'interrupteur connecté pour volet roulant dooxie with Netatmo Noir permet de commander à distance vos volets roulants depuis votre smartphone via l'App Home + Control, ou à la voix.
Fonction montée/descente/stop
Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique. Non compatible avec les volets roulants à commande radio
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App
Noir
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet
Dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Dooxie with netatmo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
module de bus amovible
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
fonction commutation
commande sur site/commande manuelle
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Largeur en nombre de modules
courant de commutation résistif
nombre max. de sorties de store vénitien
Couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Nombre d'entrées
Type de courant
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme