Interrupteur filaire double connecté Céliane with Netatmo - 2X250W - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • commande auxiliaire possible Non
  • type de charge universel et LED
  • Type de pose encastré

Interrupteur filaire double connecté avec Neutre Céliane with Netatmo 2x250W - livré complet avec support, protection de chantier, griffes, enjoliveur et plaque de finition blanc

 
 

Détails du produit

Contrôle de l'éclairage localement, depuis l'App. Home+Control et depuis les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)
Fonctions lumineux et témoin activables depuis l'App. Home+Control.
Installation facile en boite standard de profondeur 40mm. Livré complet avec enjoliveur et plaque.

Céliane with netatmo

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Céliane with netatmo

Interrupteur électronique

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement

35 mm

compatible IFTTT

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

puissance de commutation

0...1000 W

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Non

utilisable avec un détecteur de présence

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Non

mémoire de valeurs de luminosité

Non

type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

type de charge

universel et LED

qualité du matériau

thermoplastique

fréquence

47...63 Hz

Traitement de surface

non traité

Modèle type

relais

Couleur

blanc

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

encastré

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.