Interrupteur filaire double connecté Céliane with Netatmo 2X250W - titane

Main media

Caractéristiques principales

  • type de charge universel et LED
  • Type de pose encastré
  • commande auxiliaire possible Non

Interrupteur filaire double connecté avec Neutre Céliane with Netatmo 2x250W - livré complet avec support, protection de chantier, griffes, enjoliveur et plaque de finition titane

 
 

Détails du produit

Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fil
Associer impérativement au pack de démarrage Céliane with Netatmo pour compléter votre installation connectée - Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Equipé d'un voyant LED allumé en bleu lorsqu'il est en marche (l'option peut être activable et désactivable depuis l'App Home + Control)

Céliane with netatmo

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Céliane with netatmo

Multiple de vente

1

Interrupteur électronique

Produit connecté

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

puissance de commutation

0...250 W

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

compatible IFTTT

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

utilisable avec un détecteur de présence

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Oui

fréquence

47...63 Hz

Traitement de surface

laqué / peint

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

numéro RAL (équivalent)

7006

matériau

plastique

type de charge

universel et LED

qualité du matériau

thermoplastique

Type de pose

encastré

tension nominale

230 V

Modèle type

relais

couleur

titane

composition

mécanisme complet avec plaque

commande auxiliaire possible

Non

mémoire de valeurs de luminosité

Non

type de fixation

fixation avec vis

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.