Activation des touches tactiles par le bouton ON/OFF au dos du produit. Fixation du module et du cadre par clippage et du support mural par 2 vis (non fournies). Indicateur pile faible. A commander avec le cadre réf. 9015022
Caractéristiques techniques :
- Alimentation pile 3 V type CR2430
- Fréquence Radio 868,95 Mhz
- Portée radio (entre boîtier Energeasyconnect et lanceur de scénario) 15 m à travers 2 murs en béton
- Dimensions (H x l x p) 50 x 50 x 10 mm
- Température de fonctionnement 0°C à +60°C
- Indice de protection IP 30
Tahoma
Compatible Energeasy connect
Multiple de vente
Gamme