Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Micromodule connecté pour volet roulant et store (compatible avec store banne et brises soleil) - permet de centraliser des moteurs 4 fils de volet électriques charge maximum 500VA - IP44 s'installe dans les combles ou caisson du volet
Micromodule pour volet roulant connecté pour la commande moteurs (4 fils) de volets électriques 230V pour la descente/montée/arrêt du volet
Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique
Charges maximum supportées en 230V~ : 1x500VA
Pour une gestion centralisée de vos volets roulants, il est possible de lui associer une ou plusieurs commandes sans fils pour volet roulant with Netatmo
IP44 - Gris
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.
Céliane with netatmo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
module de bus amovible
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
fonction commutation
commande sur site/commande manuelle
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
courant de commutation résistif
nombre max. de sorties de store vénitien
Couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Nombre d'entrées
Type de courant
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme