Micromodule télérupteur minuterie encastrée filaire 2000W

Main media

Caractéristiques principales

  • fonction électronique avec préavis d'extinction
  • Type de pose encastré
ICON

Micromodule télérupteur minuterie encastré filaire 2000W pour piloter de l'éclairage avec minuterie jusqu'à 2000W

 
 

Détails du produit

Télérupteur minuterie encastré filaire 2000W. Il permet de piloter tous types de charges d'éclairages jusqu'à 2000W (voir tableau des charges compatibles). Pilotable depuis une ou plusieurs commandes filaires. Minuterie de 2 secondes à 4 heures. Compatible tous types de charges. Dispose d'une contact libre de potentiel. Fonctionne avec toutes les marques d'apparaillage et compatible avec les câblages existants oùle commun des poussoirs est au neutre ou à la phase (mode 3 fils ou 4 fils).
La gamme Yokis filaire offre une soltuion fiable, pérenne et performante. Grâce à sa technologie filaire, elle garantie une communication robuste et sans perturbation, idéale pour les environnements exigeants. Parfaite pour les constructions neuves ou les rénovations lourdes. Ses micromodules compacts s'intègrent discrètement dans les tableaux électriques ou boîtiers d'encastrement.

V5

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

V5

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Minuterie

Puissance halogène

2000 W

Tension d'alimentation

230...230 V

réarmement

réarmable + lumière continue + prolongation

préavis d'extinction

variation jusqu'à 0 %

fonction

électronique avec préavis d'extinction

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.