Module 6 entrées binaires LUXORliving B6. Multitension 10V-240V CA/CC

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 4
  • nombre d'entrées 6
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)

Module de 6 entrées binaires. Gamme LUXORliving, Entrée multitension supplémentaire 10 V-240 V CA/CC ou tension auxiliaire sur l`appareil.

 
 

Détails du produit

Personnalisez votre éclairage et réduisez votre consommation avec le Luxorliving B6. Grâce à ses six entrées binaires qui vous permettront de créez des scénarios d'éclairage adaptés à chaque moment de la journée. Flexibilité et économies garanties

Luxor living

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entrée binaire

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

commande LED

Non

tension d'entrée

8...250 V

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

tension de détection externe requise

Oui

type de tension d'entrée

AC/DC

largeur en nombre de modules

4

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

consommation d'énergie

0.3 W

nombre d'entrées

6

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Gamme

Luxor living

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.