Le Logic Group ZIF5028, module I/O Z-Wave polyvalent, offre 6 sorties relais 16A (libre de potentiel) et 6 entrées numériques. Il est adapté pour le relayage et le pilotage de charges directes jusqu'à 16A dans diverses applications
Logic Group ZIF5028, la solution d'automatisation intelligente conçue pour optimiser la gestion de vos installations électriques dans le secteur tertiaire. Ce module I/O Z-Wave, basé sur le protocole de communication sans fil de pointe, offre une flexibilité et une polyvalence inégalées grâce à ses 6 sorties relais 16A (libre de potentiel) et 6 entrées numériques configurables.
Points forts :
Contrôle complet et sécurisé :
Gérez jusqu'à six charges en 230VAC grâce à des relais répartis en deux groupes, assurant une séparation totale entre les circuits SELV et haute tension. Cette conception garantit la sécurité de vos installations tout en permettant un contrôle précis.
Polyvalence d'usage :
Que ce soit pour le relayage, le pilotage de charges directes ou la commande d'appareils via le réseau Z-Wave, le Heatit Z-DIN 616 s'adapte à une multitude d'applications. Les entrées numériques, pouvant accepter des contacts sans potentiel ou des sorties à collecteur ouvert, offrent la possibilité de programmer des déclenchements sur front montant, descendant ou par niveau, répondant ainsi à toutes vos exigences opérationnelles.
Intégration et extensibilité GTB :
En agissant également comme répéteur, ce module étend la portée de votre réseau Z-Wave, assurant une communication fluide et fiable entre tous vos équipements. La configuration par défaut en mode toggle-relay (entrée 1 contrôle sortie 1, etc.) peut être personnalisée via le portail d'hypervision Smart and Connective, facilitant ainsi l'intégration dans une gestion technique du bâtiment (GTB) moderne pour le secteur tertiaire.
Ceos
pour voir vos prix et les stocks
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
commande sur site/commande manuelle
courant de commutation max.
largeur en nombre de modules
Nbre de sorties
système de bus Powernet
système de bus KNX
Gamme
Multiple de vente