Le capteur de température interieur NodOn est un capteur sans fil - sans pile, compatible EnOcean. Associé à une centrale domotique, il permet de remonter la température d'une pièce avec une précision de moins de 0,2DEGC sur une plage
Le Capteur de température EnOcean® NodOn® est un capteur sans fil et sans pile. Associé à une centrale domotique, il permet de remonter la température d'une pièce avec une précision de moins de 0,2°C sur une plage de mesure de 0°C à 40°C. Le capteur mesure la température toutes les 100 secondes. Si la température a varié de plus de 0,5°C par rapport à la valeur précédente, la nouvelle valeur de température est envoyée à la centrale domotique. En l'absence de variation, la température est envoyée à minima toutes les 15 minutes.
L'utilisateur peut créer les scénarios de son choix dans sa centrale domotique compatible EnOcean® (Energeasy Connect par exemple).
Exemples d'usages :
- Contrôler la température d'une pièce pour s'assurer du confort de la famille
- S'assurer que le système de chauffage chauffe la pièce a la température idéale
- Lancer des scénarios basés sur la température : éteindre le système de chauffage lorsqu'on ouvre les volets pour laisser la chaleur extérieure réchauffer la pièce
- S'assurer que la cave ou le cellier sont à la bonne température
- Et bien plus...
Le capteur de température est sans fil et sans pile. Une pile CR1216 peut toutefois être installée en option (non incluse) pour un usage en zone sombre (cave, cellier), portant l'autonomie du capteur à 5 ans dans le noir complet.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : Panneau solaire
Plage de mesure : 0°C à 40°C (Résolution 0.16°C)
Utilisation en intérieur
Montage mural : par adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses)
Pile CR1216 en option (non incluse) pour utilisation en zone sombre (Autonomie 3 ans noir complet)
Température de fonctionnement : 0°C to 40°C
Protocole Radio : EnOcean®
EEP : A5-02-05 Fréquence : selon la région
Portée : 30m à l'intérieur
Dimensions : 80*26*18mm
Enocean
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type d'alimentation électrique
raccordement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Compatible Energeasy connect
température affichée
Classe de protection (IP)
antidéflagration