Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le Module Chauffage Fil Pilote EnOcean permet de rendre connecté et pilotable automatiquement ou à distance un radiateur électrique à fil pilote pour réaliser des économies d'énergie. Il dispose de 6 modes (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors Gel, Arrêt) peut être piloté avec un contrôleur, un détecteur d'ouverture ou de mouvement, ou bien une centrale domotique compatible.
Exemples d'usages :
- Piloter à distance avec un interrupteur ou une télécommande sans fil sans pile un radiateur fil pilote
- Lancer des scénarios liés aux modes de chauffage, selon l'heure et le jour de la semaine
- Réguler le chauffage selon la présence ou l'absence dans une pièce
- Couper le chauffage automatiquement si la fenêtre est ouverte
- Optimiser automatiquement la gestion du chauffage dans plusieurs pièces
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230V AC ~ 50Hz
Consommation : < 1W
Puissance Max du radiateur : 3680 W
Mesure de la Puissance instantanée (W) et de l'Energie cumulée (Wh) (centrale domotique compatible nécessaire)
Bande de fréquences radio utilisée : 868,0 à 868,6 Mhz
Puissance radio maximale : +10dBm
Portée : jusqu'à 30m en intérieur
Température de fonctionnement :
-10°C à 40°C
Indice de protection : IP 30
Appairage : jusqu'à 22 contrôleurs
EEP (Profil EnOcean) : D2-01-0C
Dimensions : 41 mm (l) x 44 mm (L) x 16,9 mm (h)
Enocean
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
encastrement frontal possible
Nbre de canaux
Profondeur
Hauteur
Largeur