NodOn SIN-4-FP-21 Module chauffage Fil Pilote Zigbee 230V AC consommation <1W puissance max 3680W IP20 pour radiateurs électriques

Main media

Détails du produit

Dédié aux radiateurs électriques fil pilote, le Module Chauffage Fil Pilote Zigbee permet de les rendre connectés et d'automatiser la gestion du chauffage pour réaliser des économies d'énergie. Il permet de gérer jusqu'à six modes et à minima : Confort, Eco, Hors Gel et Arrêt. Appairé à une centrale domotique compatible, la gestion du chauffage devient intelligente et automatique.
Exemples d'usages :
- Réaménagement sans travaux : pilotage automatisé des radiateurs
- Programmation et séparation de zones de chauffage
- Pilotage automatique ou à distance via un smartphone des éclairages d'une pièce
- Et bien plus...
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230V AC ~ 50Hz
Consommation : <1W
Puissance Max. du chauffage : 3680W
Comptage de la puissance instantanée (W) et de l'énergie cumulée
(Wh) – passerelle domotique compatible nécessaire
Modes : 6 ordres Fil Pilote
Protocole radio : Zigbee 3.0
Bande de fréquences utilisée : 2,4Ghz
Puissance radio maximale : +10dBm
Portée : jusqu'à 40m en intérieur
Température de fonctionnement :
Le module supporte une température ambiante :
• Comprise entre -20 et 40° à l'air libre.
• Comprise entre -20 et 35°C dans un boîtier d'encastrement.
• Comprise entre -20 et 40°C dans le DRB (Boîtier Rail DIN)
de NodOn.
• Comprise entre -20 et 40°C dans le BPS (Boîtier de Pose
en Saillie) de NodOn.
Indice de protection : IP 20

Zigbee

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Zigbee

Module de commande configurable

Nbre de canaux

1

Profondeur

17 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

41 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.