Le Module Multifonction est un véritable couteau suisse vous permettant de contrôler toute votre maison : portail, porte de garage, prise électrique sur laquelle vous avez branché un écran, votre chaudière ou chauffe-eau… Ce Module Multifonction est certifié Zigbee 3.0 et fonctionne avec les écosystèmes et les assistants vocaux compatibles Zigbee (Amazon Echo, Jeedom, etc). Doté d'une capacité de commutation de 3680W et d'une sortie libre de potentiel, il rend votre logement ou bâtiment connecté. Ultra compact, le module s'installe dans des pots d'encastrement >30mm ou au tableau électrique grâce au boitier Rail DIN.
Exemples d'usages :
- Pilotage de portail, gâche électrique, chauffe-eau
- Programmation de mise en marche et d'arrêt
- Pilotage automatique ou à distance via un smartphone
- Et bien plus...
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230V AC ~ 50Hz
Capacités de commutation : 230V AC – 16A
Consommation : < 1W
Puissance Max. : 3680W – Zero crossing intégré
Bande de fréquences radio utilisée : 2,4 GHz
Puissance radio maximale : +10dBm
Portée radio : jusqu'à 30m en intérieur
Température de fonctionnement :
-20°C à 60°C
Indice de protection : IP 20
Device ID Type : On/Off Light (0x0100)
Dimensions : 40 mm (l) x 44 mm (L) x 16.9 mm (h)
Zigbee
pour voir vos prix et les stocks
type de tension de sortie
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
type de tension d'entrée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme