Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Un bouton connecté EnOcean® pour piloter tout l'habitat
Lanceur de scénarios, Le Soft Button permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants, la porte de garage, et bien plus ! D'un simple appui, il contrôle toute la maison selon vos souhaits. Ce bouton connecté, compatible avec les produits EnOcean® intégrant le profil D2-03-0A, possède trois types d'appuis à personnaliser : appui simple, appui double, appui long. Magnétique, résistant à l'eau et aux chocs, il devient le parfait compagnon pour la maison connectée.
Exemples d'usages :
- Contrôler mes lumières à distance et facilement
- Lancer un scénario dans ma maison, d'un simple clic : allumer toutes les lumières de mon salon et fermer les volets roulants
- Ouvrir ou fermer les accès de la maison, comme ma porte de garage
- Ouvrir ou fermer mes volets à distance
- Contrôler mon radiateur électrique depuis mon canapé
Caractéristiques techniques
Alimentation : pile CR2032
Autonomie de la pile : 7 ans
Magnétique et résistant à l'eau
Indice de protection : IP67
Température de fonctionnement : de -10 °C à 50 °C
Fréquence radio centrale : 868,3 MHz
Bande de fréquences utilisées : 868.0 à 868.6 MHz
Puissance radio maximale : +3dBm
Portée : 20 à 30 m en intérieur
EEP (Profil EnOcean®) : D2-03-0A
Dimensions : 36x36x12 mm
Enocean
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Couleur
transmission de signal
Gamme
Multiple de vente
Code Douane