Pack pour pilotage des volets roulants - Pack comprenant : 1 box maison connectée Delta Dore Tydom Home + 1 émetteur Tyxia 1716 + 5 récepteurs Tyxia 5630
Fonctions : Centralisation de la commande des volets : la télécommande permet de commander jusqu'à 16 volets roulants individuellement ou par groupe
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé
Fonction sécurité : associé à un détecteur de fumée radio compatible, il permet l'ouverture automatique du volet roulant en cas de détection de fumée
Fonction optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement et à un gestionnaire d'énergie compatible, il agit sur la hauteur du volet roulant pour maintenir une température de confort en toute saison
Avec l'appli Tydom et la box maison connectée :
- Commande des volets roulants avec indication du pourcentage de fermeture
- Fonction astronomique pour l'ouverture et la fermeture automatique des volets roulants selon le lever et le coucher du soleil Bénéfices : Compatible avec les moteurs de volet roulant filaire toutes marques
Installation sans travaux
Taille réduite des récepteurs pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.
Tyxia
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
numéro RAL (équivalent)
adapté à un commutateur de store vénitien
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
avec contact à poussoir radio
avec codeur radio
avec émetteur radio manuel
installé dans boîtier à socle de tube
intégré dans un boîtier
fréquence radio
adapté à un bouton d'impulsion
adapté pour interrupteur
nombre de relais
Alimentation
Traitement de surface
couleur
Type de pose
nombre de commandes
système Rollingcode
modulation
type de fixation
matériau
qualité du matériau
adapté à un variateur