Pack de démarrage Drivia with Netatmo - Mesurer sa production solaire

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • système de bus KNX Non
  • Modèle type compteur d'énergie

Pack de démarrage Drivia with Netatmo - Mesurer sa production solaire : pack contenant un module control 412181, un module de mesure monophasé 412015 et un délesteur connecté 412172

 
 

Détails du produit

Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :
- 1 délesteur connecté réf. 412172 pour la mesure de la consommation du logement
- 1 module de mesure monophasé connecté réf. 412015 pour la mesure de la production solaire
- 1 module Control 100V~ à 240V~- 50Hz à 60Hz référence 412181 pour connecter l'installation
Permet :
- le suivi de la production solaire et de la consommation de l'installation en temps réel
- des alertes en cas d'atteinte du seuil défini lors d'un pic de surproduction
- la mise en place d'un coaching énergétique associé : informations d'autoconsommations et notifications
Pilotable à distance avec l'app Home+Control
Pack adapté aux contrats souscrits en 100% autoconsommation ou autoconsommation avec revente de surplus
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Drivia with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestionnaire d'énergie

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

homologation selon PTB

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

type de connexion

direct

Modèle type

compteur d'énergie

puissance réactive

Non

interface d'impulsions S0

sans

changement de tarif

Non

système de bus Powernet

Non

Info produit

Gamme

Drivia with netatmo

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.