Répéteur et amplificateur de signaux Z-Wave

Main media

Amplifie et répète les signaux faibles augmentant la portée des appareils et améliore la robustesse des réseaux maillés Z-Wave / Z-Wave Plus.

 
 

Détails du produit

Le ZW189-C15 d'Aeotec est un répéteur et amplificateur de signal Z-Wave conçu pour améliorer la portée et la fiabilité des réseaux Z-Wave, particulièrement utile dans les environnements résidentiels et tertiaires. Ce
module amplifie et relaie les signaux Z-Wave entre les différents appareils connectés, permettant ainsi une communication stable, même sur de longues distances
ou dans des espaces avec des obstacles structurels tels que des murs épais ou des équipements métalliques.
Le ZW189-C15 est particulièrement adapté aux grandes installations, telles que les bâtiments tertiaires, où une connexion fiable est essentielle pour garantir le bon
fonctionnement des systèmes, qu'il s'agisse de gestion énergétique, d'éclairage, ou d'autres équipements connectés. En assurant une couverture plus large et plus robuste, ce répéteur contribue à une performance
optimale des dispositifs, réduisant les problèmes de connexion et améliorant ainsi l'efficacité globale des systèmes.

Ceos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ceos

Multiple de vente

1

Répéteur

système de bus KNX-radio

Non

Classe de protection (IP)

IP20

système de bus Powernet

Non

système de bus KNX

Non

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.