Room Controleur pour commutation, variation, gestion de store, scénarios.

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de touches 2
  • nombre de points d'actionnement 10
  • système de bus KNX Non

Controleur ambiant 10 canaux pour commutation, variation, commande des stores, scénarios. Sonde de température. Dim 85x85x18,5 mm. IP20, classe 3.

 
 

Détails du produit

Le contrôleur ambiant Theben 4800418 vous offre un confort sur-mesure. Grâce à son écran LCD et à sa sonde de température intégrée, réglez précisément la température de votre pièce et visualisez les informations de votre installation en un coup d'œil.

Luxor living

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande domotique

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

nombre de touches

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement

20 mm

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

nombre de points d'actionnement

10

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

avec thermostat d'ambiance

Oui

avec capteur infrarouge

Non

avec affichage

Oui

Traitement de surface

laqué / peint

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

avec protection contre le vol/démontage

Non

Info produit

Gamme

Luxor living

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.