Station Météo Intelligente et connectée Netatmo

Main media

Station Météo Intelligente Netatmo pour et connectée pour contrôler etcomprendre les données d'environnement intérieur et extérieur,via l' App Netatmo Weather

 
 

Détails du produit

1 Module intérieur, 1 Module extérieur, 1 Adaptateur secteur USB, 1 câble USB, 2 piles AAA incluses
Plug EC
Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos données

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90258040

Instrument de mesure de température et de climat ambiant

capteur séparé

Non

mesure infrarouge

Non

thermo-élément type T

Non

thermo-élément type S

Non

thermo-élément type R

Non

thermo-élément type N

Non

thermo-élément type K

Non

thermo-élément type J

Non

thermo-élément type E

Non

thermo-élément type B

Non

thermo-élément RTD

Oui

affichage multiple

Non

mesure de l'humidité des matériaux

Non

mesure de l'humidité relative de l'air

Oui

mesure de la température différentielle

Non

plage de mesure

0...50 °C

interface

Oui

Affichage

sans

mémoire de valeur mesurée

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.