Télécommande 8 Canaux Power Design

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose autre
  • Nbre de canaux 8
  • transmission de signal radio-fréquence (RF)
ICON

Télécommande 8 Canaux Power Design. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.

 
 

Détails du produit

Radio power

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

Couleur

gris

Type de pose

autre

émetteur mural

Non

avec télécommande

Oui

Nbre de canaux

8

avec émetteur manuel

Oui

Matériau

plastique

adapté à un variateur

Oui

adapté pour interrupteur

Oui

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

Info produit

Gamme

Radio power

Code Douane

85365005

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.