Télécommande infrarouge multifonction avec écran d'affichage

Main media

Télécommande infrarouge Zigbee pour contrôler plusieurs zones d'un bâtiment. Contrôle tout CVC à commandes IR. Affiche des messages dynamiques et mesure la température, l'humidité et la luminosité.

 
 

Détails du produit

Le contrôleur multifonction SC-AR-02 de Smart And Connective est unique en son genre avec sa double fonction de thermostat infrarouge de zone intelligent et
afficheur d'informations.
Il utilise le protocole Zigbee pour communiquer avec son contrôleur.
En mode thermostat de zoneil permet de prendre le contrôle de n'importe quel système CVC utilisant la technologie infrarouge.
En mode afficheur, il permet d'afficher des informations dynamiques pour l'utilisateur dont notamment :
- Messages d'alertes déclenchés par les règles du CEOS
- Indication de la qualité de l'air
- Indication d'activité ou d'action
- Messages d'alertes

Ceos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ceos

Multiple de vente

1

Thermostat d'ambiance pour système bus

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

brillant

système de bus Powernet

Non

système de bus KNX

Non

avec affichage

Oui

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.