Tydom 2.0 Transmetteur téléphonique 3G pour la maison connectée

Main media
ICON

Transmetteur téléphonique 3G pour la maison connectée - Effectue un appel vocal ou par SMS en cas d'alerte (intrusion ou défaut technique) Réception de notification sur smartphone en cas de détection d'intrusion

 
 

Détails du produit

Fonctions : Fonctions levée de doute vidéo lors d'une intrusion sur détection de mouvement ou sur demande de visualisation à distance depuis son smartphone (DMBV obligatoirement avec la centrale d'alarme CS 8000 ou CS 2000)
Alertes vocales ou SMS en cas d'intrusion, risque d'incendie, coupure secteur
Envoi d'un SMS lors de la mise en marche/arrêt du système (paramétrable) réalisée à partir d'une télécommande ou d'un badge
Configuration de 6 numéros d'appel
Levée de doute audio et fonction interphonie
Fonctions secourues en association avec une centrale (sans secteur, sans internet) : indication des alarmes détectées par envoi de SMS et pilotage de l'alarme par GSM (avec le menu de synthèse vocale)
Jusqu'à 4 DMBV Détecteurs de levée de doute vidéo et 8 caméras Tycam intérieures et extérieures par installation
Compatible avec un système de télésurveillance par protocole IP SIA DC09 Bénéfices : Simplicité d'installation et de configuration
Communication sans fil avec tous les produits Delta Dore compatibles
Carte SIM fournie avec le transmetteur (avec abonnement)
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tydom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Gamme

Tydom

Transmetteur téléphonique d'alerte

Compatible Energeasy connect

Oui

classe VdS

sans

X.31/X.25

Non

transmission voix (AWAG)

Non

raccordement RNIS

Non

chemin de remplacement radio (GSM)

Oui

transmission numérique (AWUG)

Oui

raccordement analogique

Non

avec alimentation électrique

Oui

avec boîtier

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.