Tyxia 1700 Télécommande radio 5 voies pour volet roulant ou éclairage

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de canaux 5
  • transmission de signal radio-fréquence (RF)
ICON

Télécommande radio 5 voies pour commande d'éclairage On/Off ou variation, volet roulant de toutes marques - Permet la centralisation des éclairages et volets roulants jusqu'à 16 récepteurs par voie

 
 

Détails du produit

Fonctions : Centralisation : jusqu'à 5 équipements d'une pièce ou 5 groupes d'équipements (éclairage marche/arrêt et variation, volet roulant, écran de projection...)
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements (max.16) ont bien reçu l'ordre envoyé
Fixation murale ou à poser sur son socle Bénéfices : Commande des récepteurs distants de plusieurs pièces ou étages grâce à la fonction maillage en réseau
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

avec émetteur manuel

Oui

Matériau

plastique

adapté à un variateur

Oui

Couleur

blanc

couverture

300 m

Nbre de canaux

5

émetteur de fenêtre

Oui

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

Info produit

Gamme

Tyxia

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.