Tyxia 4910 Récepteur modulaire radio 1 voie On/Off - Minuterie

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de relais 1
  • Alimentation 230 V CA
  • Type de pose saillie
ICON

Récepteur modulaire radio 1 voie On/Off - Minuterie - Fonctions télérupteur et préavis de l'extinction de l'éclairage

 
 

Détails du produit

Fonctions : Commande un circuit d'éclairage en marche/arrêt, à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio (mobiles ou fixes) et interrupteurs filaires
Commande un extracteur d'air, un ventilateur ou un ballon d'eau chaude via un contacteur
Fonction télérupteur : extinction de l'éclairage à partir de n'importe quel interrupteur de la pièce
Minuterie : temporisation de l'éclairage de 10 secondes à 2 heures (réponse usages ERP)
Fonction préavis d'extinction : un premier clignotement de l'éclairage, suivi d'un second informent l'usager de l'extinction
Compatible avec une alarme Tyxal+
Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal Bénéfices : Installation facilitée, se met en lieu et place d'un télérupteur existant en 3 ou 4 fils
Retour de l'état de l'éclairage en fonction télérupteur avec l'application maison connectée Tydom
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tyxia

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Récepteur radio

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP00

finition de la surface

mat

transparent

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

adapté à un commutateur de store vénitien

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant

Non

avec contact à poussoir radio

Non

avec codeur radio

Non

avec émetteur radio manuel

Non

mode commutation

Non

mode boutons

Non

module/platine

Non

installé dans boîtier à socle de tube

Non

intégré dans un boîtier

Oui

fréquence radio

868 MHz

adapté à un bouton d'impulsion

Non

adapté pour interrupteur

Non

nombre de relais

1

Alimentation

230 V CA

Traitement de surface

non traité

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

nombre de commandes

16

système Rollingcode

Non

type de fixation

autre

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

adapté à un commutateur de volet roulant

Non

adapté à un variateur

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.