Tyxia 5640 Récepteur nanomodule radio variation éclairage - Phase neutre

Main media

Caractéristiques principales

  • Alimentation 230 V CA
  • Type de pose encastré
ICON

Récepteur micromodule encastrable radio variation éclairage - Alimentation phase/neutre 230 V - Transforme un simple éclairage en variation à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio - Installation facile grâce à sa petite taille

 
 

Détails du produit

Fonctions : Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation à partir d'une ou plusieurs commandes radio mobiles (télécommande, application smartphone, tablette ou assistant vocal...) ou fixes (simple ou double bouton poussoir)
Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable)
Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée)
Apprentissage automatique des seuils min et max de la plage de variation
Possibilité de régler manuellement les seuils min et max de la plage de variation Bénéfices : Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement
Rapide à raccorder grâce à leurs connecteurs sans vis
Auto-apprentissage du type d'interrupteur raccordé
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Tyxia

Récepteur radio

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

finition de la surface

mat

avec émetteur radio manuel

Oui

fréquence radio

868 MHz

nombre de commandes

1

modulation

FM

type de fixation

fixation à borne

Matériau

plastique

adapté à un variateur

Oui

Alimentation

230 V CA

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.