Tyxia 6610 Interrupteur récepteur radio pour pilotage de lampe d'appoint

Main media

Caractéristiques principales

  • Alimentation 230 V CA
  • Type de pose encastré
ICON

Interrupteur récepteur radio pour la commande marche/arrêt d'un éclairage en lampe d'appoint

 
 

Détails du produit

Fonctions : Fixation sur le cordon de la lampe en remplacement ou en complément de l'ancien interrupteur
Commande marche/arrêt et centralisation du pilotage des lampes d'appoint en local via une commande radio
Commande marche/arrêt en local via le bouton interrupteur
Signalisation visuelle avec cet équipement lors de la mise en marche ou arrêt de l'alarme Tyxal+
Retour d'information de l'état de la lampe sur les émetteurs compatibles
Pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal à partir de la box maison connectée Bénéfices : Installation facilitée, grâce aux borniers à connexion rapide
Tenue à l'arrachement permettant un usage sécurisé
Compatibilité avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène…)
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tyxia

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Récepteur radio

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

finition de la surface

brillant

fréquence radio

868 MHz

adapté pour interrupteur

Oui

Alimentation

230 V CA

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

nombre de commandes

1

modulation

FM

Matériau

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.