Tyxia 2330 Commande radio murale pour volets roulants

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de canaux 1
  • transmission de signal radio-fréquence (RF)
  • Type de pose saillie

Commande radio murale pour pilotage de volets roulants ou groupe de volets roulants

 
 

Détails du produit

Fonctions : Commande 1 voie de volet(s) roulant(s) en Montée/Stop/Descente
Configuration de 2 positions favorites (hauteurs définies) du volet roulant
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé
Réglage possible des butées d'un moteur Tymoov Radio pour volet roulant (en commande individuelle) Bénéfices : Installation facile et rapide, sans travaux

Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

Matériau

plastique

émetteur mural

Oui

couverture

300 m

Nbre de canaux

1

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Tyxia

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.