Thermostat pour radiateur électrique - 16A

Main media

Thermostat pour chauffages électrique/hydronique. Contrôlé via Z-Wave ou boutons, avec capteur intégré (2 externes possibles), mesure la consommation, ZeroX et charge maxi de 16A/3600W en 230VAC

 
 

Détails du produit

Le Heatit Z-TRM6 est un thermostat électronique pour réguler les chauffages électriques et hydroniques. Il se contrôle via un réseau Z-Wave ou directement grâce aux boutons sur sa façade. Son interface conviviale simplifie la manipulation et l'accès aux réglages.
Pour son installation, le Heatit Z-TRM6 est conçu pour s'adapter aux boîtes de jonction européennes standard et est compatible avec la plupart des caissons System 55. Il dispose d'un cadre métallique robuste qui assure une fixation sécurisée. Un capteur de température intégré permet de mesurer la température ambiante, et il offre la possibilité de connecter jusqu'à deux capteurs externes supplémentaires pour une surveillance étendue.
En matière de gestion énergétique, il intègre un système de mesure active de la consommation électrique, offrant un suivi en temps réel et la possibilité de régler manuellement la valeur de comptage, notamment pour une connexion avec un contacteur. De plus, la technologie ZeroX™ implémentée garantit que le relais commute à 0V lors de sa mise en marche et à l'arrêt, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de l'appareil. Le Heatit Z-TRM6 peut supporter une charge maximale de 16A/3600W à 230VAC, faisant de lui une solution technique fiable et performante.

Ceos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ceos

Multiple de vente

1

Thermostat d'ambiance pour système bus

profondeur min. de la boîte d'encastrement

55 mm

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

brillant

autres systèmes de bus

autre

système de bus Powernet

Non

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

avec affichage

Oui

Couleur

blanc

composition

mécanisme complet avec cadre

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.