Tyxia 3730 Récepteur micromodule encastrable filaire pour volets roulants

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • Alimentation 230 V CA
ICON

Récepteur micromodule encastrable filaire pour commande de volet roulant en local - Permet la centralisation de plusieurs volets roulants avec le récepteur pour commande centralisée Tyxia 3CNT - Installation facile grâce à sa petite taille

 
 

Détails du produit

Fonctions : Commande un volet roulant à partir d'un interrupteur maintenu Montée/Stop/Descente ou Montée/Descente en commande locale
Possibilité de centraliser en ajoutant un Tyxia 3CNT Bénéfices : Compatible avec les moteurs de volants roulants filaires d'une installation multimarque
Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement
Rapide à raccorder grâce à ses connecteurs sans vis
Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Tyxia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tyxia

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Récepteur radio

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

finition de la surface

mat

nombre de commandes

1

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

intégré dans un boîtier

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant

Oui

adapté à un variateur

Non

adapté à un bouton d'impulsion

Non

Type de pose

encastré

adapté pour interrupteur

Non

Alimentation

230 V CA

Matériau

plastique

numéro RAL (équivalent)

9003

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.