Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser Odace - Thermostat connecté filaire avec afficheur LED - 2A - Zigbee 3.0 - Anthracite - Pour chauffage refroidissement - change over
Ce thermostat connecté filaire Odace Wiser de Schneider Electric vous permet de contrôler la température. Ce produit est compatible avec les relais 2A pour les systèmes hydroniques (radiateurs hydroniques, UFH hydroniques, pompes de circulation et vannes motorisées). Le protocole de port de communication de cet appareil est ZigBee 3.0, intégré au système domestique Wiser. Ce produit agit comme régulateur de température ambiante pour les systèmes de climatisation réversibles. Ce dispositif sert également de chauffage ou de refroidissement pour les systèmes hydroniques. Cet appareil est compatible avec les chaudières à gaz, les pompes à chaleur ou les chaudières à huile. L'entrée universelle vous permet d'économiser de l'énergie lorsqu'il n'y a personne dans la pièce en combinaison avec un capteur de proximité. Connexion thermostat intelligente ou autonome intégrée au design Odace, avec un écran tactile facile à configurer. Ce périphérique est facile à installer et à configurer grâce aux étapes d'affichage local. Un accès à distance et une planification facile avec l'application Wiser Home sont également disponibles. Le produit doit fonctionner avec une alimentation d'entrée de 230 VCA monophasé +/- 10 % à 50-60 Hz. La consommation électrique en mode veille (sans commutation de charge) doit être inférieure à 0,5 W. Comme l'appareil est de 2 A, il fournit une sortie libre de potentiel compatible avec les vannes NC et NO ou d'autres charges jusqu'à 2 A résistives. Sa fréquence de transmission est de 2,4 GHz et la plage de distance de fonctionnement est de 30 m en espace libre. L'appareil peut être installé dans un boîtier mural CE60. Il est de couleur anthracite. Il dispose d'un degré de protection IP30. Il dispose d'un thermostat. Wiser est la solution pour les clients et utilisateurs de la gamme Odace qui ont besoin de connectivité et de contrôle à distance, et qui utilisent le système domestique Wiser. Solution d'installation rapide, elle ne nécessite aucune connexion Internet. Cet appareil est conforme aux certifications CE et CB.
Wiser
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
différence ajustable
charge de contact max.
température affichée
avec indication du bruit
avec raccord d’eau
tension max. contacts
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
avec affichage
raccordement
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose