A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
L'interrupteur poussoir Wiser Unica permet de piloter un éclairage en commande manuelle ON/OFF en local ou à distance. Cet appareil est de couleur blanc, avec un calibre du fusible associé de 10A. Ce dispositif bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU353718W se compose d'un mécanisme de poussoir 45x45 et d'un enjoliveur simple blanc RAL9003. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, …
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit NU353718W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que NF, FIMKO, EAC, VDE, CE, SEMKO, NEMKO, EN 60669-2-1, EN 60730-2-7, EN 301-489-17, EN 300-328, 2014/35/EU, 2014/30/EU.
Le saviez-vous ?
Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de Wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser