Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser Unica - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc - méca 45x45 - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal / smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
L'interrupteur variateur de lumière poussoir Wiser Unica permet de piloter un éclairage en ON/OFF en local ou à distance, avec la possibilité de varier l'intensité de l'éclairage. Cet appareil est de couleur blanc et bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Le calibre de son fusible associé est de 16A. Il possède une protection contre les courts-circuits, la surcharge automatique et la surchauffe. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation. NU351518W se compose d'un mécanisme de poussoir 45x45, d'un enjoliveur simple blanc RAL9003 et d'un système de signalisation LED intégré. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, … Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique. Les performances de ce produit NU351518W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, EAC, NEMKO, SEMKO, NF, FIMKO, VDE, EN 60669-2-1, EN 301-489-17, EN 300-328, EN 60730-2-7, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de Wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
luminosité min. contrôlable
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
contrôle d'app via Bluetooth
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Section de conducteur
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
Tension nominale
IK
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
Type de fixation
Matériau
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
consommation d'énergie
Traitement de surface
Type de connexion
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose