Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement infrarouge IS 2140 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 140°, portée max. 14 m, temporisation et seuil de déclenchement réglables, détecteur orientable pour adaptation exacte à la zone de détection.
Un jeu d'enfant. L'entrée dans le monde des détecteurs de mouvement avec le grand classique. Le détecteur de mouvement piloté par infrarouge IS 2140 ECO vous offre tous les avantages d'un détecteur moderne. Nous avons naturellement toujours recours à la technique ultramoderne pour nos produits qui connaissent longtemps un grand succès. C'est ainsi que nous avons équipé le produit de cette génération de plus d'avantages remarquables : un angle de réglage élargie, une plus grande portée et une meilleure détection. Équipez votre maison de la technique de détection intelligente.
La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.
Série 2000
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
plage de rotation du capteur, verticale
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Transparent
Classe de protection (IP)
Tension nominale
numéro RAL (équivalent)
champ de détection de diamètre au sol
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Fréquence
déclenchement retardé
protection au ras du mur
Type de connexion
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme