Traitement antibactérien
Non
Adapté à un montage au plafond
Oui
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
infrarouge passif
Avec capteur acoustique
Non
Avec détection du champ arrière
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Portée de présence max.
2.5 m²
Nombre de zones de détection
1
Plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
Plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
Hauteur de montage optimale
2.8 m
Luminosité de déclenchement ajustable
Oui
Durée de marche max.
99 min
Durée de marche min.
0.5 s
Angle de détection horizontal
360...360 °
Finition de la surface
mat
Classe de protection (IP)
IP40
Tension nominale
230...230 V
Avec câble de raccordement
Non
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
Courant de veille
3.8043478261 mA
Numéro RAL (équivalent)
9002
Commande auxiliaire possible
Oui
Régulation de la lumière
Oui
Commandable à distance
Oui
Champ de détection de diamètre au sol
15 m
Adapté à une charge C
Non
Luminosité de déclenchement
0...2000 lx
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
Longueur de câble de raccordement
0 mm
Sensibilité ajustable
Oui
Température ambiante
-10...30 °C
Courant de démarrage max.
80 A
Puissance de coupure max.
1300 W
Largeur de portée max.
7.5 m
Portée maxi de détection à H=2,5
7.5 m
Qualité du matériau
thermoplastique
Adapté pour une transmission sans fil
Non
Commutateur de pontage
Non
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Oui
Diamètre d'encastrement
65 mm
Profondeur d'encastrement
64.8 mm
Déclenchement retardé
10 s
Enclenchement retardé
1 s
Protection au ras du mur
Non
Traitement de surface
non traité
Type de connexion
borne à vis
Modèle type
détecteur de présence