Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence PRO HF 360 KNX, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, interface BUS pour régler quatre canaux de lumière et CVC, portée 1-12 m, réglable électroniquement, technique HF traverse le verre, le bois et les cloisons légères.
On ne le voit presque pas. Mais lui, il voit tout. C'est justement dans les espaces accessibles au public des bâtiments modernes que la détection hyperfréquence présente des avantages. En tant que pionnier de cette technologie, STEINEL a réussi à la perfectionner non seulement dans le détecteur de présence HF 360 KNX, mais également sous forme de solution mise en réseau. C'est ainsi que la forme plate ne répond pas seulement au niveau esthétique aux spécifications des architectes et des maîtres d'ouvrage. Elle se traduit également par une longue durée car ce qui n'est pas visible, est moins souvent sujet d'actes de vandalisme.
Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.
Control pro ii
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
Longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Montage mural
Nbre de canaux
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme