Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180 ECO, hauteur max. 2 m, angle de détection de 180°, portée max. 12 m ou de 5 m (tangentielle), éclairage permanent, seuils temporel et de crépuscularité réglables, support mural d'angle optionel
Il fait bonne figure. Un véritable chien de garde fixé au mur. L'appareil idéal pour surveiller des surfaces jusqu'à 200 m². Il ne convainc pas uniquement par sa technique de détection ultramoderne, mais également par son design moderne qui s'intègre parfaitement dans la vue d'ensemble de l'architecture contemporaine et qui est un véritable régal pour les yeux. Il se caractérise également par la souplesse d'adaptation de l'angle de détection et de la portée.
La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.
Série 2000
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
avec télécommande
Fréquence
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme