Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de couloir hyperfréquence Dual HF, équipé de 2 détecteurs surveillant respectivement une direction, portée de 20 m dans le sens de passage, portée tangentielle limitée, les mouvements derrière les portes ne sont pas détectés
Un détecteur de couloir visionnaire en matière de technologie et de design. Le détecteur de couloir Dual HF fonctionne avec une variante particulièrement visionnaire de la technologie hyperfréquence. Ce système est équipé de 2 détecteurs qui surveillent respectivement une direction du couloir. Combinés, rien ne leur échappe dans un rayon de 20 mètres dans le sens de passage. Ils garantissent ainsi une surveillance sans faille, précise et sûre. La portée tangentielle est délibérément limitée à la largeur du couloir si bien que, par exemple, les mouvements derrière les portes ne sont pas détectés.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
Longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
puissance de commutation
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
Montage mural
Profondeur d'encastrement
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme