Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement infrarouge IS 3180 pour l'intérieur et l'extérieur, hauteur de montage idéale 2 m, angle de détection 180°, portée max. réglable 20 m/8 m, relais puissant garantissant une forte puissance de commutation.
Des performances sensationnelles pour l'industrie et l'artisanat. Une vigilance absolue couvrant jusqu'à 500 m². Les détecteurs sont parfaits lorsqu'il est question de protéger et de garantir la sécurité des entreprises artisanales et industrielles. Les dispositifs de surveillance au grand rayon d'action qui se mettent en marche au moindre mouvement jouent alors un rôle décisif dans la prévention des cambriolages. Le modèle IS 3180 est l'appareil idéal. Avec des composants de qualité exceptionnelle tels que deux pyrodétecteurs précis et une lentille multiple qui peut être montée de manière modulable, il surveille presque sans faille des surfaces pouvant atteindre jusqu'à 500 m². Le détecteur est l'appareil de choix qui combine tout ce qui est important aux yeux des électriciens et des spécialistes de la sécurité. (IP20)
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.
Série 3000
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur d’encastrement
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Montage mural
avec télécommande
Fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme