Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement infrarouge IS 3180 pour l'intérieur et l'extérieur, hauteur de montage idéale 2 m, angle de détection 180°, portée max. réglable 20 m/8 m, relais puissant garantissant une forte puissance de commutation.
Des performances sensationnelles pour l'industrie et l'artisanat. Une vigilance absolue couvrant jusqu'à 500 m². Les détecteurs sont parfaits lorsqu'il est question de protéger et de garantir la sécurité des entreprises artisanales et industrielles. Les dispositifs de surveillance au grand rayon d'action qui se mettent en marche au moindre mouvement jouent alors un rôle décisif dans la prévention des cambriolages. Le modèle IS 3180 est l'appareil idéal. Son indice de protection IP 54 permet de protéger efficacement ses qualités intérieures. Avec des composants de qualité exceptionnelle tels que deux pyrodétecteurs précis et une lentille multiple qui peut être montée de manière modulable, il surveille presque sans faille des surfaces pouvant atteindre jusqu'à 500 m². Le détecteur en saillie est l'appareil de choix qui combine tout ce qui est important aux yeux des électriciens et des spécialistes de la sécurité.
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.
Série 3000
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme