Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence infrarouge IR Quattro HD COM 1 idéal pour les espaces grands, hauteur de montage jusqu'à 10 m, pour allumer et régler la lumière, zone de détection carrée de 64 m2 mécaniquement modulable.
Posé il voit tout. Tout ce dont les autres ne peuvent que rêver. Il n'existe pas seulement des téléviseurs HD, mais dès maintenant également des détecteurs de présence HD. En effet, Presence Control PRO IR Quattro HD signifie une détection à très haute résolution. 4800 zones de commutation et une détection carrée couvrant une zone de présence réelle de 64 m² excluent totalement les déclenchements intempestifs et les angles morts. Unique en son genre : il est possible de cadrer mécaniquement la zone de présence sans nuire le moins du monde à la qualité. Il est possible de planifier avec grande précision l'utilisation du détecteur de présence IR Quattro HD dans des bureaux, des salles de conférence, de réunion, de classe et de cours en forme d'amphithéâtre de taille moyenne ou de grande taille ainsi que dans les salles omnisports et les entrepôts. D'autres ne peuvent qu'en rêver.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
traitement antibactérien
numéro RAL (équivalent)
Adapté à un montage au plafond
commande auxiliaire possible
Compatible avec Amazon Alexa
régulation de la lumière
Compatible avec Google Assistant
commande HVAC
Compatible avec Apple HomeKit
commandable à distance
portée de présence max.
champ de détection de diamètre au sol
courant de démarrage min.
adapté à une charge C
marche forcée
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
sensibilité ajustable
hauteur de montage optimale
Température ambiante
luminosité de déclenchement ajustable
Matériau
durée de marche max.
courant de démarrage max.
durée de marche min.
puissance de coupure max.
angle de détection horizontal
largeur de portée max.
spécial animaux
Portée maxi de détection à H=2,5
Transparent
Qualité du matériau
fonction d'alarme
adapté pour une transmission sans fil
Classe de protection (IP)
commutateur de pontage
Tension nominale
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
longueur d’encastrement
diamètre d'encastrement
arrêt forcé
Montage mural
interconnectable
avec télécommande
Fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme