Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence infrarouge IR Quattro Micro KNX, hauteur de montage jusqu'à 8 m, interface numérique BUS pour régler quatre canaux de lumière et le CVC, détection carrée avec une zone de présence de 16 m2 mécaniquement modulable.
Petit, précis et efficace. Exigée par les architectes et les bureaux d'études, réalisée par STEINEL. Le modèle IR Quattro MICRO exauce tous les souhaits. Sa petite taille et sa partie visible minimale en font le modèle parfait pour les applications excluant toute installation gênante au plafond. La microlentille de précision ne mesure que 15 x 15 mm. Ses performances sont toutefois remarquables malgré sa petite taille. Le détecteur de présence infrarouge de 360° surveille 36 m². Étant certifié IP65, il peut être également installé dans des locaux humides. Le modèle IR Quattro MICRO est notre plus petit détecteur avec un grand potentiel d'applications.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
commutateur de sélection
longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
Montage mural
Diamètre raccord
Nbre de canaux
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Adapté à un montage au plafond
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
spécial animaux
Transparent
Multiple de vente
Code Douane
Gamme