Détecteur de présence (PIR) KNX pour montage encastré au plafond : zone circulaire 360°, Ø 12 m (113 m²) à 3 m, 2 canaux lumière et 2 canaux présence (HVAC), lumière constante, 5 - 1000 lx, capteur de température, KNX Data Secure. IP 54, blanc.
Le LUXA 103 S360-12 KNX DE WH (réf. 1039053) est un détecteur de présence (PIR) pour le système de bus KNX, destiné au montage encastré au plafond à l'intérieur. Il couvre une zone de détection circulaire de 360°, de Ø 12 m (113 m²) à une hauteur de montage de 3 m, et met à disposition 2 canaux lumière et 2 canaux présence pour le contrôle HVAC.
Zone de détection
La hauteur de montage va de 2 à 4 m. Pour les applications de planification à une température de 21 °C, la zone de détection atteint, à 3 m de hauteur, 20 m² (5 m) pour les personnes assises, 113 m² (12 m) en zone transversale et 28 m² (6 m) en zone frontale ; à 2,5 m et 3,5 m, 78 m² (10 m) en zone transversale. La zone de détection s'étend par connexion parallèle, et la sensibilité de détection est modifiable pour une utilisation en extérieur.
Commande de l'éclairage
Les 2 canaux lumière disposent d'1 mesure de lumière, réalisée dans une seule direction (mesure de la lumière mixte) et simple à régler, avec une plage de mesure de la luminosité de 5 à 1000 lx. La commande automatique de l'éclairage s'effectue avec contrôle de la lumière constante ou en mode de commutation ; en mode commutation, l'éclairage est graduable avec ou sans influence de la lumière du jour. Le détecteur propose en outre :
•une commutation jour/nuit par télégramme ;
•une fonctionnalité de veille (lumière d'orientation) ;
•une fonctionnalité de scène ;
•une vitesse de commande sélectionnable ;
•une fonction d'apprentissage et une présence à court terme.
Présence, HVAC et logique
Les 2 canaux présence servent au contrôle HVAC, avec un délai d'enclenchement et un temps de suivi de la présence réglables (temporisation d'enclenchement de 10 s à 30 min ou désactivée). Un capteur de température est intégré et 3 canaux logiques (AND/OR/XOR) sont disponibles. Le fonctionnement est entièrement ou semi-automatique, avec commande manuelle possible via des boutons-poussoirs KNX externes.
Mise en service et sécurité
Le réglage s'effectue via le logiciel ETS (gamme complète de fonctions) ou par télécommande/APP ou APP (BLE). Un mode test permet de vérifier la fonction et la zone de détection. Le détecteur prend en charge KNX Data Secure (sécurité des données KNX).
Raccordement, montage et environnement
Le raccordement s'effectue par borne de BUS KNX. Le détecteur se monte au plafond, en encastré, et convient aux lampes fluocompactes, à fluorescence, à incandescence/halogène et LED. De couleur blanche, il présente l'indice de protection IP 54 lorsqu'il est installé et fonctionne à une température ambiante de -25 °C à 55 °C.
Accessoires
theSenda P (réf. 9070910), theSenda S (réf. 9070911) et theSenda B (réf. 9070985).
Luxa