•KNX Détecteur de présence de plafond avec zone de détection de 360°•Portée jusqu'à 8 mde diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m•Capteur sonore intégré Idéaux pour les pièces sans visibilité et dont l'agencement est complexe•Détection de la température ambiante, de l'humidité relative et des VOC. En cas de dépassement d'une valeur limite une alarme peut être déclenchée.•Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX•Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)•Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande•Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com)- Luminosité constante ou commutation- HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)- Élément de verrouillage pour HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)- Sortie luminosité (2 octets)- Notification d'état- Sortie détection de présence pour HVAC (chauffage/ventilation/climatisation)- Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »- Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage- Mode automatique ou semi-automatique- Éclairage d'orientation - 2 niveaux de luminosité au choix : 10 % - 50 %- Mode test- Facteur de correction pour la luminosité de la pièce•Modèle standard à encastrer•Possibilité de montage apparent ou intégré au plafond à l'aide de l'accessoire•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
•KNX Détecteur de présence de plafond avec zone de détection de 360°•Portée jusqu'à 8 mde diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m•Capteur sonore intégré Idéaux pour les pièces sans visibilité et dont l'agencement est complexe•Détection de la température ambiante, de l'humidité relative et des VOC. En cas de dépassement d'une valeur limite une alarme peut être déclenchée.•Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX•Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)•Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande•Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com)- Luminosité constante ou commutation- HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)- Élément de verrouillage pour HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)- Sortie luminosité (2 octets)- Notification d'état- Sortie détection de présence pour HVAC (chauffage/ventilation/climatisation)- Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »- Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage- Mode automatique ou semi-automatique- Éclairage d'orientation - 2 niveaux de luminosité au choix : 10 % - 50 %- Mode test- Facteur de correction pour la luminosité de la pièce•Modèle standard à encastrer•Possibilité de montage apparent ou intégré au plafond à l'aide de l'accessoire•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Atmo